Phenomenex Luna(R) 5μm HILIC 200A, LC column 100x2mm

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7332-06
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)2
Isolation ModeHydrophilic interactions
Length (mm)100
Particle Size (µm)5
Pore Size200A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhaseDihydroxypropane, unbonded silica Hilic
USP CodeL20,L3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Separation of polar compounds
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan