Phenomenex Luna(R) 5μm C18 2 100A, LC Guard Column 50x4.6mm

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7345-60
Format TypeGuard column (conventional product)
Inner Diameter (mm)4,6
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)50
Particle Size (µm)5
Pore Size100A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhaseC18 with TMS endcapping C18(2)
USP CodeL1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Separation of hydrophobic compounds
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan