Phenomenex Luna Omega 1.6μm C18 100A, LC column 50x2.1mm

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7329-27
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)2,1
Length (mm)50
Particle Size (µm)1,6
Pore Size100A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhaseOmega C18
USP CodeL1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan