Phenomenex Luna 5umSi 2 MercuryCart 10x2.0mm

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7345-15
Inner Diameter (mm)2
Length (mm)10
Particle Size (µm)5
Stationary PhaseSilica (2)
TypeLC Columns

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan