Phenomenex Luna 10μm-PREP C8(3)100A, LC column pack 00G-4623 series

Sebelum PPN:
Rp179.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7343-32
Format TypeAxial Compression
Inner Diameter (mm)21,2
Length (mm)250
Particle Size (µm)10
Pore Size100A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhasePreparation C8(3)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan