RS PRO Laboratory Jug, 100ml

Sebelum PPN:
Rp549.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polypropylene (PP) Jug - Molded Graduations
Feature
Specification
Product Type = Measuring Jug Material = PP
Capacity = 100ml
Scale = Yes Dimensions = 61 (Dia.) x 72 inches Diameter = 61mm
Length = 72mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan