Phenomenex Kinetex(R) 5μm XB-C18 100A, LC column 150x4.6mm

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7347-73
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)4,6
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)150
Particle Size (µm)5
Pore Size100A
Solid SupportCore Shell Silica
Stationary PhaseC18 and XB-C18 with isobutyl side chains and TMS endcapping
USP CodeL1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan