Phenomenex Kinetex(R) 2.6μm EVO C18 100A, LC column 20x2.1mm

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7345-13
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)2,1
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)20
Particle Size (µm)2,6
Pore Size100A
Solid SupportCore-shell organosilica with ethane bridges, Core-shell organosilica with ethane bridges
Stationary PhaseC18 with TMS endcapping and EVO C18
USP CodeL1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan