Phenomenex Jupiter(R) 5μm C18 300A, Microtrap 20x0.50mm, 3pcs/pack

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7345-71
Format TypeTrap Column
Inner Diameter (mm)0,5
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)20
Particle Size (µm)5
Pore Size300A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhaseC18
USP CodeL1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Separation of hydrophilic proteins >10000 Da
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan