Phenomenex Jupiter(R) 5μm 300A, LC column 30x4.6mm 00A series

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)4,6
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)30
Particle Size (µm)5
Pore Size300A
Solid SupportFully Porous Silica

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan