Phenomenex Jupiter(R) 10μm C4 300A, LC column 150x21.2mm, AXIA(TM) pack

Sebelum PPN:
Rp159.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7335-05
Format TypeAxial Compression
Inner Diameter (mm)21,2
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)150
Particle Size (µm)10
Pore Size300A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhaseC4
USP CodeL26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Separation of highly hydrophobic proteins with a density exceeding 10,000 Da.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan