Hamilton Intraocular injection syringe (without needle)

Sebelum PPN:
Rp88.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-7411-53
Lowest Temperature to Use (°C)10
Material (Wetted Part)Borosilicate glass, SST (SUS)
Maximum Operating Temperature (°C)80
Operating pressureMax: 2000psig
TypeSyringe: 800 series

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Volume: 6.5uL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan