EVER GREEN Inoculating Loop Needle & Spreader Green 333-5012-G10 Series

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3776-28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inoculating loop needle and spreader Plastic design for easy handling Packed in a box to prevent loop bending Gamma sterilized
Feature
Specification
*Standard: Needle + Spreader *Color: Green *Total length: 225.0mm *Material: PS *Temperature resistance: 0°C~80°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan