Phenomenex IB-Sil(TM) 3μm C18 125A, LC column 100x4.6mm

Sebelum PPN:
Rp48.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7330-52
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)4,6
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)100
Particle Size (µm)3
Pore Size125A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhaseC18 . C18
USP CodeNot applicable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Older methods with low demands
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan