Phenomenex IB-Sil Ib-Sil 5umCN 250x4.6mm

Sebelum PPN:
Rp61.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7339-28
Inner Diameter (mm)4,6
Length (mm)250
Particle Size (µm)5
Stationary PhaseCN
TypeLC Columns

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan