Phenomenex HyperClone(TM) 5μm ODS C18 120A, LC column 250x10mm

Sebelum PPN:
Rp82.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7341-55
Format TypeSemi-preparative columns
Inner Diameter (mm)10
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)250
Particle Size (µm)5
Pore Size120A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhaseC18 . ODS(C18)
USP CodeNot applicable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Replacement for Hypersil
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan