SETonic HPLC syringe (Rheodyne Barco) fixed type

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A needle specifically designed for HPLC sample injectors (Rheodyne Barco) is used.
The scale is brown and easy to read.
german syringe
Feature
Specification
Capacity (uL): 50 Needle type: Fixed Needle tip: 90° Gauge: 22s Needle length (mm): 51 Needle outer diameter (DIAmm): 0.72 Needle inner diameter (DIAmm): 0.17 Material: Main body/borosilicate glass 3.3, Plunger/SUS303 Discharge accuracy: ±1%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan