Siliconit heating element rod

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Capacity (kW)0,54
Overall Length (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Length of heat generating part (mm): 100 * Physical characteristics: Specific gravity: 3.2 Bulk specific gravity: Approx. 2.3 Pore ratio: Bending strength: 49Mpa Emissivity: 0.87 (λ = 0.65μm) Thermal conductivity (W / m . °C) ): 600 °C / 16-21, 1100 °C / 14-18, 1300 °C / 12-16 true specific heat (kJ / kg °C): 0 °C / 0.62, 400 °C / 1.07, 800 °C / 1.23, 1200 °C / 1.36 , 1600 °C / 1.49 line expansion coefficient x 10 -6 (average value from 25 °C): ~ 300 °C / 3.8, ~ 600 °C / 4.3, ~ 900 °C / 4.5, ~ 1200 °C / 4.8, ~ 1500 °C / 5.2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan