RS PRO HDPE Wide Mouth Round Bottle 500ml

Sebelum PPN:
Rp2.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RS Pro Square Bottle with Blue Cap. The RS Pro 500 mL Square Bottle with Blue Cap is 155 mm long and 70 mm in diameter.
Made from high density polyethylene (HDPE).
Feature
Specification
Material = HDPE
Capacity = 500mL
Neck Type = Wide Neck Bottle Type = Storage Bottle Dimensions = 7 Dia. x 15.5cm
Diameter = 70mm
Length = 155mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan