RS PRO HDPE Narrow Mouth Round Bottle, 1L

Sebelum PPN:
Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = HDPE
Capacity = 1L
Neck Type = Necked Bottle Type = Storage Bottle Dimensions = 90 (Dia.) x 201mm
Diameter = 90mm
Length = 201mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan