Phenomenex Gemini(R) 5μm C18 110A, LC column 75x21.2mm, AXIA(TM) pack

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7330-28
Format TypeAxial Compression
Inner Diameter (mm)21,2
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)75
Particle Size (µm)5
Pore Size110A
Solid SupportFully Porous Organosilica
Stationary PhaseC18 with TMS endcapping
USP CodeL1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Separation of basic compounds under high pH conditions
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan