Phenomenex Gemini 5μm NX-C18 110A, LC column 300x3.9mm

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7344-79
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)3,9
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)300
Particle Size (µm)5
Pore Size110A
Solid SupportFully Porous Organosilica
Stationary PhaseNX-C18
USP CodeL1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: High-efficiency analysis or preparative separation under extreme pH conditions.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan