Hamilton Gastight Syringe

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Capacity (μL)500
Gauge22
Length (mm)51
Minimum Scale (μL)5
Type1700N/1000LTN (Fixed needle type)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a highly airtight syringe that can be used with gases and corrosive samples.
This is a standard type with no leakage at the zero point of the scale.
Feature
Specification
*Product number: 81217 *Needle point: PT2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan