Cosmo Speed Gas injection pipe (with filter, right angle type) Filter G-2330 series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6846-67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*Please be sure to specify the particle number of the filter. No.1~No.4
Feature
Specification
*Filter diameter: 20mm *Glass tube length: 200mm *Tube outer diameter: 8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan