SARSTEDT Freezer rack set 100 holes BMFR series

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3811-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
freezer rack
0.5ml/0.6ml tubes x 100 unsterilized *Set: rack & partition
Feature
Specification
*Cannot be autoclaved*Size (W x D x H): 130 x 130 x 38mm*Well diameter: 8.0mmDIA*Material: AS resin (partition: ABS)*Temperature resistance: -80°C to room temperature

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan