TANTORE Fluororesin mesh PFA-134μm

Sebelum PPN:
Rp8.299.900 - Rp72.999.900
Spesifikasi
Aperture ratio(%)62,8
MaterialPFA (Fluororesin)
Opening Capacity (µm)134
Wire Diameter (µm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used by cutting with scissors. It is flexible and can be sewn with a sewing machine.
Feature
Specification
Number of meshes: 150

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan