Phenomenex EnviroSep-PP(TM) 5μm PP, LC column 125x3.2mm

Sebelum PPN:
Rp46.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7334-09
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)3,2
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)125
Particle Size (µm)5
Pore Size0A
Solid SupportSilica and Polymer
Stationary PhaseUnique PP
USP CodeNot applicable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Environmental purification
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan