Perkin Elmer Elite-1ht,30m,0.25mmid,0.10um

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number61-6430-71
Film Thickness0.10um
Inner Diameter (mm)0,25
Operating Temperature-60 to 400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Feature
Specification
Length: 30M

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan