global science Dropper 3mL (GS)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9030-16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Scale: 0.5mL, 1.0mL, 1.5mL, 2.0mL, 2.5mL, 3.0mL
Feature
Specification
*Material: PE (polyethylene) *Capacity: 3.0mL *Total length: 160mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan