global science Dropper 2mL(L)

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9030-13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Scale: 0.1mL, 0.2mL, 0.3mL, 0.5mL, 1.0mL, 1.5mL, 2.0mL
Feature
Specification
*Material: PE (polyethylene) *Capacity: 2.0mL *Total length: 190mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan