global science Dropper 1mL(J)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9029-83

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Scale: 10μl, 15μl, 25μl, 0.5mL, 0.75mL, 1.0mL
Feature
Specification
*Material: PE (polyethylene) *Capacity: 1.0mL *Total length: 139mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan