global science Dropper 1mL (No. 2)

Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9029-88

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Scale: 20μL, 35μL, 0.1mL, 0.25mL, 0.5mL, 0.75mL, 1.0mL
Feature
Specification
*Material: PE (polyethylene) *Capacity: 1.0mL *Total length: 155mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan