Bio Medical Science Drive Lock Incubator

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)0,7
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)120x155x115
Power SupplyDC24V 50/60Hz 35W
Temperature Accuracy±0.5°C
Temperature Range (°C)(Room temperature +5)-100
Timer1 second to 999 seconds / 1 second to 999 minutes / continuous operation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An eco-friendly type with low power consumption.
Precise temperature control using a microprocessor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan