A-Gas Japan Dissolved Oxygen Meter

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AccuracyMain unit: ±0.4 mg/L (dissolved oxygen), ±0.8°C (temperature)
Display3 digits, LCD display
Display Resolution0.1 mg/L (dissolved oxygen), 0.1°C (temperature)
FunctionAutomatic temperature compensation, data hold, Max.Min display, auto power off
Measurement MethodPolarographic probe
Measuring Range0-20.0 mg/L (dissolved oxygen), 0-50°C (temperature)
Operating Ambient Temperature (°C)0~50
Operating Humidity (%)80 RH or less
Power SupplyAbout 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This single unit can measure dissolved oxygen (mg/L) and temperature. It is IP-67 waterproof for peace of mind.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan