KNF Diaphragm type metering pump + SIMDOS

Sebelum PPN:
Rp64.999.900 - Rp129.999.900
Spesifikasi
Flow Rate Accuracy±2%
Material (Wetted Part)Diaphragm: PTFE coating + valve: FFKM
Reproducibility±1%
Temperature (°C)Allowable liquid: +5-80
Viscosity (cSt)Allowable liquid: 150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan