KNF Desktop Diaphragm Vacuum Pump

Sebelum PPN:
Rp43.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-9372-01
Build Up Pressure (kPa)50
Dimensions (mm)90x361x141
Exhaust Air (L/minute)16
Inlet / Outlet Diameter (mm)DIA6
Mass (kg)3,9
MaterialPump head / PPS, Diaphragm / PTFE (Fluororesin) coating, Valve / FFPM
Power SupplyAC100V(50/60Hz)100W
Ultimate Vacuum20/2x10³(mbar/Pa)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an all-in-one type equipped with an analog vacuum gauge (mbar display) and a flow rate adjustment valve.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan