La-Pha-Pack Cr-Vial transparent

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2752-93
Cap Size (mm)11
Capacity (ml)1,5
MaterialGlass
Opening Diameter (DIAmm)Vials: 6
Suitable Vial Dimensions (mm)11.6x32
VialsTransparent

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Autosampler vial crimped vial (11mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan