Bio Craft Cooled Slab Electrophoresis Equipment BE Series

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9539-77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Includes a set for homemade gel (Slab Comb 12W)
Precast gel (Biocraft) can also be used. Single-sided buffer cooling clip type
Feature
Specification
*Gel size (mm): Width 138 x Maximum migration distance 120 x Thickness 1*Plate size (mm): Width 160 x Height 160*External dimensions (mm): Width 208 x Depth 120 x Height 173*Buffer volume (mL): 1,150*Weight (g): 980

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan