Celltreat Contains 50 polypropylene plates

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3677-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used for bacterial culture and compound storage.
Polypropylene is an inert material, so it is suitable for preserving cells, etc.
Low profile design for easy sample removal.
Feature
Specification
Material: Polypropylene Size: D 128mm W 85mm H 15mm Quantity in case: 50 pieces/case Not sterile

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan