Phenomenex Chromium clone 5μm 100A, LC column 250x4.6mm 00G series

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)4,6
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)250
Particle Size (µm)5
Pore Size100A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan