SHIGEMI Chloroform-compatible, symmetrical, thin-walled microsample tubes (CMS series)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)180
Dimension A' (mm)190
Dimension B5 sets
Dimension B' (mm)4,1
Dimension D (mm)4,17
Dimension E (mm)4,52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan