Phenomenex Chirex(R) S-VAL and (R)-NEA, LC columns 250x4.6mm

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7339-38
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)4,6
Isolation ModeChiral
Length (mm)250
Particle Size (µm)5
Pore Size120A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary Phase(S)-Valine and (R)-1-(α-naphthyl)ethylamine 3014(S)-Valine and (R)-1-(α-naphthyl)ethylamine

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Enantiomer
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan