Phenomenex Chirex(R) S-LEU and DNAn, LC column 150x4.6mm

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7334-41
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)4,6
Isolation ModeChiral
Length (mm)150
Particle Size (µm)5
Pore Size120A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary Phase(S)-tert-Leucine and 3,5-dinitroaniline

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Enantiomer
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan