Sanwa Enterprise Check valve OCV series

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9621-06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

It is a small plastic check valve.
A diaphragm type check valve with a simple structure and low price.
Feature
Specification
*Applicable tube size: 3 to 5 mm*Material: Body/PP (polypropylene), diaphragm/EPDM*Outer diameter x length: DIA20 x 37 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan