BM Equipment Cap insert for BMS cryovial tube white BMSC0200609 series

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3823-81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Color cap insert for Cryo Vial tubes Autoclavable (121°C, 15 minutes)
Easy sample identification *Cryotube: Not compatible with BMS6321.
Feature
Specification
*Material: PP *Temperature resistance: -190°C~121°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan