BM Equipment Bubble rack 400ml beaker size for 1.5ml/2.0ml tubes

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3840-56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
bubble rack
1.5ml/2.0ml sampling tube x 8
Can be used for 400ml beaker.
Comes with a knob for easy removal from water baths, etc.
Feature
Specification
*Autoclavable (121°C, 15 minutes)*Size (W x H): 66.0 x 75.8mm*Thickness: 6.4mm*Length of foot: 19mm*Well diameter: 10.8mmDIA*Material: TPX(R)*Temperature Tolerance: -80°C~121°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan