Phenomenex BioZenTM 3μm dSEC-2, 200A, LC column 150x7.8mm

Sebelum PPN:
Rp98.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7339-19
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)7,8
Length (mm)150
Particle Size (µm)3
Pore Size200A
Stationary PhasedSEC-2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan