Phenomenex BioZenTM 2.6μm Oligonucleotide LC Column, 150x2.1mm

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7339-20
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)2,1
Length (mm)150
Particle Size (µm)2,6
Pore Size100A
Stationary PhaseOligo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan