Phenomenex BioZenTM 1.7μm oligonucleotide LC column, 150x2.1mm

Sebelum PPN:
Rp49.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7339-22
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)2,1
Length (mm)150
Particle Size (µm)1,7
Pore Size100A
Stationary PhaseOligo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan