Shin-Etsu Polymer BioSilico(R)

Sebelum PPN:
Rp81.900
Spesifikasi
ColorOrange
Dimension D1 (mm)13
Dimension D2 (mm)9
Dimension L1 (mm)13
Dimension L2 (mm)17
Quantity (Pieces)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This silicane has high permeability and is especially ideal for shaking cultures.
It offers excellent durability and ease of use, and can be used repeatedly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan